抗菌シートにもなってるお弁当用たれパック

抗菌シートにもなってるお弁当用たれパック アルテム
(1件のレビュー)

タレビンと抗菌シートの機能がひとつになった「抗菌シートにもなってるお弁当用タレパック」です。銀イオンの効果で抗菌シートになっています。調味料の携帯し、抗菌作用でお弁当をガードします。調味料を食べる直前にかけることができるから新鮮です。調味料の粘度により、3つの切り口を使い分けできます。上部の注ぎ口から入れるだけなのでとても簡単です。使い捨てなので衛生的で時短になります。

用途お弁当 マヨネーズ ケチャップ ソース 調味料 パック ケース 小袋 マヨネーズ入れ ソース入れ 材質抗菌ポリプロピレン、ポリエチレン 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-50 寸法(縦×横)(cm)約12×6 内容量1セット(10枚)
注意
※電子レンジでのご使用は出来ません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15959049 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
15959049
2025-10-13
用途:
お弁当
運輸・通信業

すごくいい!
角瓶タイプよりも入れやすい。
再販して欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする