デニム調軍手 2.5本編み 5双組

デニム調軍手 2.5本編み 5双組 コーコス信岡 デニム調軍手 2.5本編み 5双組 コーコス信岡 デニム調軍手 2.5本編み 5双組 コーコス信岡 デニム調軍手 2.5本編み 5双組 コーコス信岡 デニム調軍手 2.5本編み 5双組 コーコス信岡

おしゃれなデニムカラー
丈夫な2.5本編み
5双組

用途
農業
ガーデニング
DIY
運送業
建設・土木業
材質【繊維部分】ポリエステル・綿・その他 モク サイズF 全長(cm)22.5 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)22 内容量1袋(5双)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16157910 B-2605
328
319
351 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする