蓄熱滑り止めグローブ

蓄熱滑り止めグローブ ZIPLOA 蓄熱滑り止めグローブ ZIPLOA 蓄熱滑り止めグローブ ZIPLOA 蓄熱滑り止めグローブ ZIPLOA 蓄熱滑り止めグローブ ZIPLOA 蓄熱滑り止めグローブ ZIPLOA

コールドプロテクション
保温
プレーティング編み
すべり止め

用途
指先の細かな作業
ガーデニング
軽作業
ブラック 混率(%)【手の平】PVCボツ【繊維部分】ポリエステル90・ポリウレタン10 内容量1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16158199 N-3570 M 23 7.5 17
228
219
241 (税込)
4日以内出荷
16158217 N-3570 L 24 8 18
228
219
241 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする