曜日別特売

基板用防湿コーティング剤 20ml

基板用防湿コーティング剤 20ml - goot(太洋電機産業)基板用防湿コーティング剤 20ml - goot(太洋電機産業)基板用防湿コーティング剤 20ml - goot(太洋電機産業)

はんだ付けの後のプリント基板の防湿保護剤です。
塗膜は非腐食性で電気絶縁性が優れていますので、信頼性の要求される部分の保護に最適です。
プリント基板用フラックス除去剤BS-R20Bなどでプリント基板の残渣を除去した後に使用します。

用途プリント基板のはんだ付け後にその部分を防湿コーティング。成分シリコン15-24%・トルエン75-80%・イソブタノール1-5%使用方法1.はんだ付けをする部分の汚れ等を除去してください。(必要により別売のフラックス洗浄剤BS-T20Bを使用する) 2.ハケでコーティング剤を塗布してください。コーティング剤は付け過ぎず、容器の口でしごきながらハケに付く量を調節してください。 3.塗布後、常温で30分~1時間乾燥します。※防湿コーティング剤による防湿およびコーティング能力は使用環境、用途によって異なります。悪環境でのご使用に際しては事前にテストして確認してください。材質容器:スチール寸法(mm)55×52×55内容量(mL)20保存方法容器を密閉して換気の良い場所で保管してください。容器は直射日光が入らない、涼しく乾燥した場所で保管してください。引火点(℃)5危険物の類別非危険物絶縁抵抗1×109Ω以上内容量1個
注意
※旧BS-C20B(廃番品)にはキャップにハケがついておりましたが、本品にハケはついておりません。
※お客様にて別途ご用意いただきますようお願い申し上げます。
※ナイロン製のハケをおすすめします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16271441BS-C20
1,100
998
1,098(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする