寒くなったら使う手袋 塩化ビニール
防寒
耐油
用途防寒用
材質【樹脂部分】ニトリル【繊維部分】綿
色ブルー
サイズLL
全長(cm)26
中指長(cm)8.5
内容量1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
防寒用手袋 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16271468 | B-910 | 31518997 | B-910 |
|
寒くなったら使う手袋(塩化ビニール) | 勝星産業 | 1双 | ¥789 税込¥868 | 注文コードが変更になりました |