NEWスマイルワン

NEWスマイルワン - PetioNEWスマイルワン - Petio

超薄型でも瞬間吸収綿状パルプを使用した特殊構造で十分な吸収力があります。高分子吸収体が尿を素早く吸収し、ゼリー状に固めて逆戻りしません
脱臭効果高分子吸収体が尿のイヤなニオイを閉じ込めます
白色シートシートが白色なので、尿の色をチェックできます

サイズワイド寸法(cm)(1枚あたり)45×60原材料吸収材:高分子吸収体(ポリマー)・パルプ・吸水紙、表面材:不織布(ポリプロピレン)、防水材:ポリエチレン内容量1袋(44枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16272195W23476
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする