あんしんサラ・シート

あんしんサラ・シート - P.oneあんしんサラ・シート - P.oneあんしんサラ・シート - P.oneあんしんサラ・シート - P.oneあんしんサラ・シート - P.oneあんしんサラ・シート - P.one

速乾・超吸収で、長時間使用しても安心の厚型ペットシーツ(ワイドサイズ)です。おしっこした瞬間から水分とニオイを素早くとじこめるので、トイレの悩みであるニオイと足ヌレを解消します!

材質ポリオレフィン系不織布、綿状パルプ、吸収紙、高分子吸水材、ポリエチレンフィルム、ホットメルト質量(kg)13サイズワイドケース寸法(mm)620×340×400シートサイズ(cm)44×59内容量1袋(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16272229PAW-655
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする