P.one
3倍速ふんわり・サラシート
ふんわり厚型表面材で、驚きの吸収スピード、あんしんの吸収力、超・厚型タイプのペットシーツです。性能と品質に、にこだわった高品質の商品です!
材質
ポリオレフィン/ポリエステル系不織布、綿状パルプ、吸収紙、高分子吸水材、ポリエチレンフィルム、ホットメルト
質量(kg)
11.3
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
ケース寸法(mm)
シートサイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16272247
PHR-691
1袋(81枚)
レギュラー
620×355×425
31×44
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16272256
PHW-692
1袋(40枚)
ワイド
620×355×400
44×59
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください