Super Cat
消臭パルプのシステムトイレシート 3~4日用
3‐4日分のオシッコを吸収できる中厚型シート60枚大容量タイプ。
・こまめに取り換えてトイレ周りを清潔に保てます。
用途
猫用トイレ
寸法(mm)
205×145×265
質量(g)
1,200
寸法(cm)
(1枚あたり)43×29
原材料
不織布、綿状パルプ(消臭パルプ)、ポリエチレンフィルム、ホットメルト粘着剤
内容量
1袋(60枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16290438
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください