曜日別特売

ジーンズ風パンツ

ジーンズ風パンツ - ドギーマンジーンズ風パンツ - ドギーマンジーンズ風パンツ - ドギーマンジーンズ風パンツ - ドギーマンジーンズ風パンツ - ドギーマンジーンズ風パンツ - ドギーマンジーンズ風パンツ - ドギーマン

胴まわり:26~46cm
・デニム素材をイメージした、
洋服のようなデザインが魅力です。
・4つのモレ防止構造(前後ガード、左右立体ギャザー、
シッポ穴360°吸収帯、ダブルウエストテープ)で
オシッコや、やわらかウンチのモレを防ぎます。
・吸収量の目安は、オシッコ2~3回分です。
・介護・生理・病中病後・外出時・しつけなどに
お使いください。
・ミニチュア・ダックス(小)、トイ・プードル(小)、
猫(大)などに。

用途オムツ (犬、猫用(体重4~8kg))材質表面材:ポリプロピレン / 吸水材:綿状パルプ / 高分子吸水材・防水材:ポリプロピレン / 止着材:面状テープ(ポリプロピレン) / 伸縮材:ポリプロピレン・エラストマー / 結合材:粘着剤サイズS内容量1袋(18枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16290036-
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする