曜日別特売

ネオシーツセレブ

ネオシーツセレブ - コーチョーネオシーツセレブ - コーチョーネオシーツセレブ - コーチョーネオシーツセレブ - コーチョーネオシーツセレブ - コーチョーネオシーツセレブ - コーチョーネオシーツセレブ - コーチョー

高速吸収のための5層構造
たっぷりオシッコを吸収するため、リビングを快適に保ちます。
クエン酸のパワーでストロング消臭
クエン酸を配合している為、オシッコのイヤな臭いを消臭します。
高機能不織布でオシッコも目立たない
表面材に高機能不織布エアスルーを使用することにより、触り心地が柔らかく、オシッコを吸収した後のサラサラ感がUPしました。

材質表面材:ポリオレフィン不織布、吸水材:綿状パルプ・吸収紙・高分子吸収材、防水材:ポリエチレンフィルム、結合材:ホットメルト粘着材、添加物:クエン酸
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16290350-1袋(80枚)2.722レギュラー335×155×410
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
16290359-1袋(40枚)2.5ワイド335×155×380
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする