ファンキーズ 1号 むしブラック

ファンキーズ 1号 むしブラック - あみのエーワンファンキーズ 1号 むしブラック - あみのエーワン

軽量コンパクトな伸縮式むしあみ 細目仕様
持ち運びや携帯性に優れます。あみ生地は細目のナイロン生地を採用しています。

材質網:ナイロン / 棒:ステンレス質量(g)60寸法(cm)19.5×37~86網目(mm)0.5深さ(cm)【網】34内容量1本(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16290210KAT-20BK
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする