瞬乾ペットシート Salari(サラリ)

瞬乾ペットシート Salari(サラリ) - ライオンペット瞬乾ペットシート Salari(サラリ) - ライオンペット瞬乾ペットシート Salari(サラリ) - ライオンペット瞬乾ペットシート Salari(サラリ) - ライオンペット瞬乾ペットシート Salari(サラリ) - ライオンペット瞬乾ペットシート Salari(サラリ) - ライオンペット瞬乾ペットシート Salari(サラリ) - ライオンペット瞬乾ペットシート Salari(サラリ) - ライオンペット

立体ドライメッシュシートで足ヌレもフチモレもせず、表面はサラサラ。
天然ヒノキの消臭力で、お部屋の空気はいつも快適。
パステルグリーンのシートでオシッコ跡が目立ちません。
ウンチもとりやすいサラサラシートで、清潔感を保てます。
オシッコをしっかり吸収するから、取り替える手間が省け、ゴミの量も少なくて済みます。

材質表面材:ポリエチレンメッシュシート、吸収剤:綿状パルプ、吸収紙、高分子吸収材、防水材:ポリエチレンフィルム、結合剤:ホットメルト粘着剤、消臭剤:ヒノキ、外装素材:ポリエチレンフィルム
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
容量
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16290140-1袋(50枚)レギュラー50枚1,45045×32
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
16290149-1袋(24枚)ワイド24枚1,39560×44
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする