アロマで消臭ペットシート

アロマで消臭ペットシート - ライオンペットアロマで消臭ペットシート - ライオンペットアロマで消臭ペットシート - ライオンペットアロマで消臭ペットシート - ライオンペットアロマで消臭ペットシート - ライオンペットアロマで消臭ペットシート - ライオンペット

小型犬のオシッコをすばやく吸収。
天然アロマオイル配合のフローラルラベンダーの香りでしっかり消臭し、香り長続き。
ワンちゃんが好むリーフの香り入り。
かわいいSNOOPYのデザインシートで、敷いているとき、交換するとき、ハッピーな気分に。

材質表面材:ポリオレフィン不織布、吸収材:綿状パルプ、吸収紙、高分子吸収材、防水材:ポリエチレンフィルム、結合材:ホットメルト粘着材、その他:香料
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
容量
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16290115-1袋(62枚)レギュラー62枚1,23045×33
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
16290131-1袋(31枚)ワイド31枚1,18060×45
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする