P.one
男の子のためのマナーおむつ おしっこ用
男の子のマーキング、おもらし、介護、おでかけに、使い捨てタイプのマナーベルトです!!
吸収面積が広がり吸収力UP!! 新波型ストライプの表面材を採用し、吸収スピードUP!! 逆戻り極少!!
材質
表面材:ポリエチレン、ポリエステル系不織布 / 防止材:ポリエチレンフィルム / 伸縮材:ポリウレタン / 吸収材:綿状パルプ、吸収紙、高分子吸水材 / 止着材:面ファスナー / 結合材:ホットメルト
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
サイズ
ウエスト(cm)
ケース寸法(mm)
対象
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16290736
PMO-700
1袋(17枚)
2.8
超小型犬
18~28
400×215×260
チワワ、ヨークシャー・テリア、トイプードル、ミニチュア・ダックスフンド(小さめの子)など
¥
1,106
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16290745
PMO-701
1袋(16枚)
3.4
小型犬
28~37
400×305×310
チワワ(大きめの子)、ヨークシャー・テリア(大きめの子)、マルチーズ、パピヨン、トイプードル、シーズー、ミニチュア・ダックスフンドなど
¥
1,106
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
16290761
PMO-702
1袋(15枚)
3.6
小型~中型犬
35~45
400×305×350
パグ、フレンチ・ブルドッグ、豆柴、ミニチュア・シュナウザー、シーズー(大きめの子)など
¥
1,106
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16290770
PMO-703
1袋(13枚)
4.5
中型犬
40~50
400×305×400
ウェルシュ・コーギー、ビーグル、フレンチ・ブルドッグ、柴犬、シェットランド・シープドッグなど
¥
1,106
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16290779
PMO-704
1袋(10枚)
5.3
中~大型犬
50~64
500×490×260
ウェルシュ・コーギー、ダルメシアン、ボーダー・コリー、シベリアン・ハスキー、ブルドッグなど
¥
1,106
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください