曜日別特売

男の子のためのマナーホルダーActive

男の子のためのマナーホルダーActive - P.one男の子のためのマナーホルダーActive - P.one男の子のためのマナーホルダーActive - P.one男の子のためのマナーホルダーActive - P.one男の子のためのマナーホルダーActive - P.one男の子のためのマナーホルダーActive - P.one男の子のためのマナーホルダーActive - P.one男の子のためのマナーホルダーActive - P.one
(1件のレビュー)

男の子の体型に合わせて開発した、男の子専用アウターです。2本のウエストバンドでしっかり固定するので、愛犬の動きにフィットしてズレません。局部をすっぽりと包み込む小判型の形状なので、モレずに安心。専用のマナーパッドと併用すると衛生・経済的です。

材質綿、ポリエステル、ポリウレタン内容量1個(1個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
ウエスト(cm)
ケース寸法(mm)
対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16290955PMH-7550.23S15~22240×130×190超小型犬、小型犬の幼犬、小さめの子(チワワ、トイプードル)など
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
16290971PMH-7560.3SS17~26240×130×190チワワ、ヨークシャーテリア、ミニチュアダックスフンドなど
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
16290980PMH-7570.3S24~32240×130×190ミニチュアダックスフンド、トイプードル、チワワ、パピヨン、マルチーズなど
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
16290989PMH-7580.3M30~40240×130×190フレンチブルドッグ、ビーグル、シーズー、マルチーズなど
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
16290998PMH-7590.4L35~50240×160×230コーギー、柴犬、フレンチブルドッグ、シーズー、パグなど
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
16291007PMH-7600.6LL45~65240×160×230ゴールデンレトリバー、ダルメシアン、ラブラドールレトリバーなど
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
16291016PMH-7610.83L60~80270×210×230シベリアンハスキー、バーニーズマウンテンドッグ、ゴールデンレトリバーなど
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16291007
2026-02-22
用途: 屋内にいり時
その他業種

案外漏れるときがあってやや残念感ある。2Lは日中、3Lは夜半。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする