P.one
マナーパッドActive ビッグパック
瞬間パワフル吸収で表面サラサラ!
持ち運びに便利な個包装ラッピング*で、いつでも清潔!
体型に合わせて選べる充実のラインナップ!
材質
表面材:ポリオレフィン系不織布 / 吸収材:吸収紙・綿状パルプ・高分子吸水材 / 防水材:ポリエチレンフィルム / 止着材:ホットメルト / 結合材:ホットメルト
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
サイズ
ウエスト(cm)
ケース寸法(mm)
吸収量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16290910
PMP-750
1袋(57枚)
2.3
SS
17~26
328×250×185
20cc
¥
1,106
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16290919
PMP-751
1袋(45枚)
4.2
S
24~32
555×315×210
50cc
¥
1,106
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16290928
PMP-752
1袋(32枚)
5
M
30~40
565×390×190
110cc
¥
1,106
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16290937
PMP-753
1袋(28枚)
6
L
35~50
530×470×190
150cc
¥
1,106
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16290946
PMP-754
1袋(20枚)
6.7
LL
45~65
520×505×210
250cc
¥
1,106
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください