曜日別特売

わんわんサラ・シート

わんわんサラ・シート - P.oneわんわんサラ・シート - P.oneわんわんサラ・シート - P.oneわんわんサラ・シート - P.oneわんわんサラ・シート - P.oneわんわんサラ・シート - P.one

うす型シーツ(ワイドサイズ)で、こまめに取り替えても経済的!おしっこを1回すると、同じシーツでしない子にピッタリです。かさばらず、ゴミの量が少ないのもうれしい。原料にリサイクル素材を使用しているので、地球にやさしいエコ商品です。

材質ポリオレフィン系不織布、綿状パルプ、吸収紙、高分子吸水材、ポリエチレンフィルム、ホットメルト質量(kg)12サイズワイドケース寸法(mm)620×340×400シートサイズ(cm)44×59内容量1袋(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16290718PWW-649
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする