トイレの学習シーツ

トイレの学習シーツ - JOYPET

愛犬をシーツまで引き寄せ、そこが用を足す場所であることを認識させる「誘引・認識香料」を使用したJOYPET独自の2ステップのトレーニング。
高機能の吸収材と高分子吸収性樹脂がオシッコをすばやくしっかり吸収。逆戻りさせない。
高分子吸水性樹脂がオシッコのニオイを強力に閉じ込め消臭。

材質表面材:ポリオレフィン不織布 / 吸収材:綿状パルプ・吸収紙・高分子吸収材 / 防水材:ポリエチレンフィルム / 結合材:ホットメルト粘着材 / 外装材:ポリエチレンフィルム / テープ材:シリコンコート紙サイズレギュラー内容量1袋(48枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16289939-
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする