FineDog
ファインドッグ 薄型ペットシート
超薄型タイプなので、ゴミとして捨てる際にかさばらない
こまめに交換して使用頻度が高い方におすすめです
材質
表面材:ポリオレフィン系不織布、吸収材:綿状パルプ、吸収紙、高分子吸収材、防水材:ポリエチレンフィルム、結合材:ホットメルト
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16290675
FD-PS-UR160
1袋(160枚)
1.7
レギュラー
200×135×415、(シートサイズ 33×45cm)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16290691
FD-PS-UW80
1袋(80枚)
1.7
ワイド
200×135×395、(シートサイズ 45×60cm)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16290700
FD-PS-USW33
1袋(33枚)
1.4
スーパーワイド
190×170×295、(シートサイズ 60×90cm)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください