MISUGI(ミスギ)
アルミスロープ縞板脱輪防止曲加工 RA-200
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
材質
アルミ
幅(mm)
905
質量(kg)
8.9
色
シルバー
奥行(mm)
830
適合高さ(mm)
50~200mm段差用
最大荷重(kg)
300
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16284479
RA-200
¥
90,000
¥
79,980
値下げ
¥
87,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100