MISUGI(ミスギ)
アルミスロープ縞板脱輪防止曲加工 RA-300
材質
アルミ
幅(mm)
905
質量(kg)
13.4
色
シルバー
奥行(mm)
1250
適合高さ(mm)
50~300mm段差用
最大荷重(kg)
300
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16284497
RA-300
¥
125,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100