曜日別特売

超硬Vドリル(ロング)

超硬Vドリル(ロング) - 大見工業超硬Vドリル(ロング) - 大見工業

非鉄金属の精密穴あけ用ドリルです。
刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H加工が一発で可能になりました。
荒加工、中仕上げ、上仕上げの3工程を一度で加工可能なため、生産工程の削減に大きく貢献します
切粉の溶着を低減
加工穴精度H7、面粗度3Sを実現。(独自のジャンプ機構)
セルフガイド機能を持ち、真直精度を確保(独自の刃型構造)
下穴不要でリーマ仕上が可能(下穴加工が不要です。)

用途適合被削材質:アルミ(AL、ADC)、銅合金、鋳鉄(FC)、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質【ドリル】超硬(K10相当)全長(mm)【OAL】110フルート長(mm)【LCF】65接続径(Φmm)【DCON】6内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切削径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16301638OVDL-0054807-9354【DC】5.4
26,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
16301647OVDL-0060-1137-9825【DC】6.01
27,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
16301656OVDLJ-005.99137-9824【DC】5.99
27,800
23,980
26,378(税込)
59日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする