販売価格(税別)¥28,980~ 13日出荷 13日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 TOSO 【オーダー】防炎・帯電防止・透明 TC-2130 ビニールカーテン 厚さ0.3mm(Sカン付き) メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】防炎・帯電防止・透明 TC-2130 ビニールカーテン 厚さ0.3mm(Sカン付き) (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 帯電防止機能を有した厚み0.3mmのビニールカーテンです。 注文コード16303275 用途おすすめシーン:精密機器・部品工場、コンピューター・サーバールーム、工場・倉庫 幅(mm)600~7100 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)500~5000 材質(樹脂部)塩化ビニール 質量(g/m2)395 引張強度(N/cm2)タテ:3370/ヨコ:2960 伸長率(%)タテ:295/ヨコ:310 RoHS指令(10物質対応)対応 引裂強度(N/cm)タテ:940/ヨコ:915 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません 沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません 離島 数量1以上のご注文 お送りできません 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 0.3x2030mm x 5m 耐候性ビニールシート エスコ 税込¥10,998~ ¥9,998~ 間仕切シート (抗菌・防炎) エスコ 税込¥16,170~ ¥14,700~ 間仕切シート (抗菌・防炎) エスコ 税込¥68,420~ ¥62,200~ フィルム (抗菌) エスコ 税込¥2,244~ ¥2,040~ ビニールシート (寒冷地用) エスコ 税込¥29,590~ ¥26,900~ フィルム エスコ 税込¥15,950~ ¥14,500~ フィルム エスコ 税込¥3,498~ ¥3,180~ フィルム (制電/防炎) エスコ 税込¥13,530~ ¥12,300~ 0.3x2030mmx 10m 耐油性ビニールシート エスコ 税込¥24,178~ ¥21,980~ ノンスリップ床養生マスカー ハンディ・クラウン 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 布コロナ逆巻マスカー ハンディ・クラウン 税込¥582~ ¥529~ 高強度マスカー ハンディ・クラウン 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 多用途養生マスカー ハンディ・クラウン 税込¥659~ ¥599~ 室内壁養生マスカー ハンディ・クラウン 税込¥1,011~ ¥919~ 透明マスカー ハンディ・クラウン 税込¥802~ ¥729~ 楽してマスカー ハンディ・クラウン 税込¥549~ ¥499~ 布コロナマスカー ハンディ・クラウン 税込¥241~ ¥219~ 粗面・凹凸面用マスカー ハンディ・クラウン 税込¥1,044~ ¥949~ 布コロナマスカー 3P ハンディ・クラウン 税込¥703~ ¥639~ 布コロナマスカー SP ハンディ・クラウン 税込¥626~ ¥569~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品間仕切りシート/ビニールカーテンオーダービニールカーテン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品