25SQハイスカッタ-用センターピン

25SQハイスカッタ-用センターピン 大見工業

25SQハイスカッターHCSQ180~240専用センターピン

用途25SQハイスカッターHCSQ180~240専用センターピン 適合【カッタ】HCSQ180~240 トラスコ品番408-7726 材質SKD-11 全長(mm)78 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16304280 HCS8025F
4,830
3,398
3,738 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする