剥がせるフロアパネル
簡単施工、裏面微粘着付きクッションフロアのパネル版
ペットと一緒に! 簡単! ! 置いて貼っていくだけ! 水や汚れがさっとふき取れる表面ビニール製! !
キッズルーム、キッチン、ランドリーなどに
保温、消臭機能、微粘着、簡単カット、防炎素材、菌・カビ抑制、ハイクッション3mm厚
貼ることができる面:フローリング、クッションフロア
用途床のリフォームや模様替え
材質表面/塩化ビニル樹脂、中間/塩ビ発泡層、裏面/基材・微粘着剤(アクリル系樹脂)、はくり紙/PE
厚さ(mm)3
幅(cm)45
長さ(cm)45
耐熱温度(℃)60
内容量1パック(4枚)
注意
※パネルを並べた時、柄は合いません※凹凸のある床面では、両面テープ等をご使用下さい
※直射日光や暖房器具の熱等が直接当たる場所では、ご使用しないでください
※化学物質アレルギー症の心配のある方は取り扱いにご注意下さい
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |