富双合成
クッションフロア ファブロア
カーペット調のデザイン、オールシーズン快適なフロア
消臭、保温、菌・カビ抑制、防炎素材
水や汚れがさっと拭き取れる表面ビニール製
裏面マス目印刷有
用途
床のリフォームや模様替え
材質
表面/塩化ビニル樹脂、中間/塩ビ発泡層、裏面/ガラス基材
厚さ(mm)
2
長さ(m)
20
耐熱温度(℃)
60
内容量
1巻
注意
※室内用床材以外への誤った使用はおやめ下さい。
※ある種の家具の脚ゴムやゴムマット等に含まれる老化防止剤、家具の塗料、防腐剤、防虫剤、防蟻剤などの薬剤によって床材が汚染され変色を招く可能性があります。床材がこれらに直接触れないよう注意して下さい。
※化学物質アレルギー症の心配のある方は取り扱いにご注意下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16323049
FAB05-S
91
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16323058
FAB06-S
91
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16323067
FAB05-W
182
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16323076
FAB06-W
182
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません