UFB DUAL 25A(お家まるごと ウルトラファインバブル発生ノズル)
おうちまるごとプラチナナノバブル
プラチナノバブルとは平均0.1から0.2マイクロメ ー トルのマイナス電荷を帯びている気泡のことです。微細な気泡が汚れの隙間に入り込み汚れを落としやすくするという単純な物理構造に加え、マイナス電荷を帯びているため汚れを剥離させる効果があります。
UFBデュアルを水道管の元栓につけることでおうちで使う水に丸ごとプラチナノバブルを発生させることが可能です。
水圧を低下させない「高効果キャビテーション方式」を採用
水の中に含まれる空気成分を利用しプラチナノバブルを発生させるため、外気を利用せず空気中に存在する菌やウイルスが混入することがありません。
低水圧環境でもプラチナノバブルが発生
一般家庭における水道の水圧でもプラチナノバブルをほとんど水圧を落とさず発生させることが可能です。
一般家庭の約1/3である0.5kgf/cm2という水圧環境下で検証した結果、1mlあたり約5,000万個のプラチナノバブルが生成されました。
※家庭用の水道管は、水圧が1~3kgf/cm2といわれています。
※水圧・水量ともわずか5%以内の低下です。
サビや劣化に強い「耐脱亜鉛黄銅」を使用し、メンテナンスフリーです。
第三者機関JETによる水道機器認証を取得。また厚生労働省のガイドラインに基づいた水質検査の結果水質に与える影響は皆無と証明されています。
用途住宅、集合住宅、マンション、美容室、工場、農業法人、透析病院、温泉施設、飲食店、ペットサロン、介護施設、歯科医院、施設など
材質ECO BRASS(R) (鉛フリー怏削黄銅)、POM、SUS、NBR
全長(mm)104
使用温度範囲(℃)UFB DUALに流入する水は温熱水80℃以下
接続ねじ管用テーパーネジ R3/4
保証期間15年保証(保証の対応内容:水圧が低くなった、水の出が悪くなった、接続部の水漏れがある)
使用可能液体水道水(再生水・雑用水・井戸水・海水・温泉水・薬液類等は不適格です)
各種認証水道機器認証(JET一般財団法人電気安全環境研究所)給水器具認証番号:WO77-11004-237・特許第6182715号
内容量1個
取扱説明書:
(0.74MB)
注意
※水道水以外(再生水・雑用水・井戸水・海水・温泉水・薬液類等)の使用設備への設置はできません。※本製品の分解・改造・無断修理は厳禁です。
※本製品の取り付けは、給水装置主任技術者を有する工事事業者による工事が必要です。お近くの水道業者へこ相談ください。
※UFB DUAL に流入する水は温熱水 80 ℃以下に限ります。
※凍結する恐れのある箇所への設置は避けるか、凍結防止の十分な指置を講じてくたさい。
※締結部からの漏水注意。施工後所定の時間を経過して漏水が無いことをこ確認くたさい。
※1998年以前の建築物の場合、給水管が鉄管の可能性があります。管の内部がひどく錆びている場合は設置しないでくたさい。
※給水管が老朽化し設置困難な場合は給水管を交換したうえで設置してくたさい。
※塩ビ管を使用して接続する際には必ず面取りをし、接着不良が起こらないように組んでください。
※接着剤を使用する場合は使用量や化時間に十分に注意を払ってくたさい。
※ご自宅の水道管により製品が異なりますので商品選定には十分ご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
北海道地方 | 13 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |