MFK-315 エアロフィットシートバッグ

MFK-315 エアロフィットシートバッグ - TANAX(タナックス)[バイク用品]MFK-315 エアロフィットシートバッグ - TANAX(タナックス)[バイク用品]MFK-315 エアロフィットシートバッグ - TANAX(タナックス)[バイク用品]MFK-315 エアロフィットシートバッグ - TANAX(タナックス)[バイク用品]MFK-315 エアロフィットシートバッグ - TANAX(タナックス)[バイク用品]

小型シートに取付可能なEVAセミハード構造のエアロシートバッグ
EVA+ 防水インナー仕様で雨天でも安心
スーパースポーツ車の小型シート対応!スリム&小型シートにもしっかり取付け!
安心の防水構造!EVAトリプル防水
セミハード構造+取付がしっかりしているのでスポーツ車両にジャストフィット
駐車時等にも安心なロック機能付きスライダーを装備※鍵は付属しません
エアロフォルムのスリム形状ながらしっかり容量が確保出来る便利なバッグ

用途
本体サイズ:170(H)×340(W)×450(D)mm
本体重量:1.46kg
バッグ素材:EVA、ターポリン、ナイロンタフタ他
容量:10+3.5L
内容:本体×1、Kシステムベルト×1、接続バックル×1、ショルダーベルト×1
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16325770MFK-315
18,000
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする