MFK-314 ポータブルツールポーチ(OTONA GARAGEコラボ)

MFK-314 ポータブルツールポーチ(OTONA GARAGEコラボ) - TANAX(タナックス)[バイク用品]MFK-314 ポータブルツールポーチ(OTONA GARAGEコラボ) - TANAX(タナックス)[バイク用品]MFK-314 ポータブルツールポーチ(OTONA GARAGEコラボ) - TANAX(タナックス)[バイク用品]MFK-314 ポータブルツールポーチ(OTONA GARAGEコラボ) - TANAX(タナックス)[バイク用品]MFK-314 ポータブルツールポーチ(OTONA GARAGEコラボ) - TANAX(タナックス)[バイク用品]

工具などの収納に便利な丁度よいポータブルサイズのツールポーチ!
取付場所を選ばない万能ツールポーチ
内部に仕切りがあるので、工具同士が干渉しづらくなっています。
ゴムウェビング:作業中の工具などを簡易的に挟めます
ファスタータブに鍵を取り付ける事で簡易的な防犯対策になります。※鍵は付属しておりません
3種類(取付ベルト、車体ボルト利用、結束バンド)の取付方法に対応

用途
本体サイズ:100(H)×200(W)×50(D)mm
本体重量:0.193kg
バッグ材質:600Dポリエステル
最大収納量 :0.5kg
内容:本体×1、取付ベルト×2
取り付け可能サイズ:付属のベルトや市販の結束バンドでの取り付け全長は250mm以下です。取り付け穴Φ10mm
収納可能工具サイズ:100(H)×200(W)×50(D)mm以下
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16325761MFK-314
5,400
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする