WY8004 メカニックサロペット

WY8004 メカニックサロペット - YAMAHA(ヤマハ)WY8004 メカニックサロペット - YAMAHA(ヤマハ)WY8004 メカニックサロペット - YAMAHA(ヤマハ)WY8004 メカニックサロペット - YAMAHA(ヤマハ)WY8004 メカニックサロペット - YAMAHA(ヤマハ)WY8004 メカニックサロペット - YAMAHA(ヤマハ)WY8004 メカニックサロペット - YAMAHA(ヤマハ)WY8004 メカニックサロペット - YAMAHA(ヤマハ)

ピット作業を考慮した動きやすさにこだわったサロペットタイプのメカニックスーツ。
アジャスト付きショルダーベルトとウエストベルクロアジャスター付きで体の動きに常にフィットし安心して作業いただけます。
帯電防止糸を織り込んだ加工で着心地と作業性を両立。
豊富なカラーバリエーションで、胸にYAMAHAロゴ刺繍入り。

材質【表地】TCツイル:帯電防止加工(ポリエステル65%綿35%)内容量1着
注意
※洗濯の際は、品質表示を確認の上それに従ってください。
※マシンウォッシャブルをされた場合、大幅な生地の縮みや色落ちが生じる恐れがあります。
※濃色製品は色落ちすることがありますので、他のものとのお洗濯はお避け下さい。また、長時間の水への浸漬はお避け下さい。
※ご着用・お洗濯の繰り返しにより、徐々に色が薄くなります。
※擦れやすい部分は白くなりますが、素材特性としてご了承ください。
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
裾幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1632674190792M069W00レーシングブルーS6710019.5
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
1632675090792M069M00レーシングブルーM6910520
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
1632675990792M069L00レーシングブルーL7111020.5
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
1632676890792M069B00レーシングブルーBL7112421
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
1632677790792M069X00レーシングブルーXL7311521
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
1632678690792M069300レーシングブルー3L7512021.5
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
1632679590792M070W00ブラックS6710019.5
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
1632681190792M070M00ブラックM6910520
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
1632682090792M070L00ブラックL7111020.5
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
1632682990792M070B00ブラックBL7112421
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
1632683890792M070X00ブラックXL7311521
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
1632684790792M070300ブラック3L7512021.5
11,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
1632685690792M071W00ライトグレーS6710019.5
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
1632686590792M071M00ライトグレーM6910520
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
1632688190792M071L00ライトグレーL7111020.5
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
1632689090792M071B00ライトグレーBL7112421
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
1632689990792M071X00ライトグレーXL7311521
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
1632690890792M071300ライトグレー3L7512021.5
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
1632691790792M072W00ネイビーS6710019.5
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
1632692690792M072M00ネイビーM6910520
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
1632693590792M072L00ネイビーL7111020.5
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
1632695190792M072B00ネイビーBL7112421
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
1632696090792M072X00ネイビーXL7311521
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
1632696990792M072300ネイビー3L7512021.5
11,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
1632697890792M073W00レッドS6710019.5
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
1632698790792M073M00レッドM6910520
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
1632699690792M073L00レッドL7111020.5
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
1632702190792M073X00レッドXL7311521
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
1632703090792M073300レッド3L7512021.5
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
1632700590792M073B00レッドBL7112421
11,500
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする