タクティカルゴーグル”X-800”

タクティカルゴーグル”X-800” bolle

超軽量のタクティカルゴーグルです。
ヘルメット装着時にもストレスなく着用可能です。
STANAG 2920(軍向け、バリスティックレンズの規格/NATOによる)に合格の非常に強靭なレンズを採用しています。
フレーム本体とレンズに隙間を設け、曇りにくく快適です。
衝撃に強い厚さ3mmのレンズを採用しています。
レンズとフレームの間に隙間ができるフローティングシステムです。

用途飛来物などからの眼の保護に。 仕様レンズ用カバー付 トラスコ品番772-4730 材質レンズ:ポリカーボネート レンズ色クリア フレーム色ブラック 機能【UVカット】○【防傷加工】○【防曇加工】○【顔あたりソフト】○ コーティングレンズ:【内側】防曇コーティング【外側】防傷コーティング 色(バンド)ブラック レンズ厚さ(mm)3 通気孔 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16394257 100800110
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16394257 100800110 21468283 100800110 100800110 TACTICAL ゴーグル bolle 21468283 TACTICAL ゴーグル bolle 1個 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする