ソーラーパワーリビングファン
台座部分に搭載したソーラーパネルで自ら発電し運転するリビングファンです。
ソーラーパネル部には10,000mAのリチウムイオン充電池が内蔵されておりコードレス運転が可能。
置く場所を選ばないのでコンセントが無い場所でも使えます。
ソーラーパネルは取り外す事ができるので単体で使用できます。
USB-C出力端子から扇風機本体以外にもスマホやポータブル家電など様々な外部の媒体に給電できます。
本体にはUSB-Cからも充電できるので蓄電が無い場合も安心です。
無駄を省いたスタイリッシュなデザインでお部屋のインテリアにも馴染みます。
付属品薄型リモコン、リモコンホルダー、ACアダプター、USBケーブル(USB-C/A)
消費電力(W)16
本体質量(kg)3.5
首振角度(°)【左右】約100度自動【上下】約32度手動
定格出力USB-C:DC5V 2A
連続使用時間(時間)約5(風量8+首振り運転した場合)
充電時間【USB充電】約6.5時間【太陽光充電】約20時間(日射時間、周囲温度、季節によって大きく変化します)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W345×D310×H880
内蔵電池リチウムイオン充電池 DC3.7V 10,000mAh
定格入力USB-C:DC5V 3A
内容量1台