MFK-314 ポータブルツールポーチ(OTONA GARAGEコラボ)

MFK-314 ポータブルツールポーチ(OTONA GARAGEコラボ) - TANAX(タナックス)[バイク用品]MFK-314 ポータブルツールポーチ(OTONA GARAGEコラボ) - TANAX(タナックス)[バイク用品]MFK-314 ポータブルツールポーチ(OTONA GARAGEコラボ) - TANAX(タナックス)[バイク用品]MFK-314 ポータブルツールポーチ(OTONA GARAGEコラボ) - TANAX(タナックス)[バイク用品]MFK-314 ポータブルツールポーチ(OTONA GARAGEコラボ) - TANAX(タナックス)[バイク用品]MFK-314 ポータブルツールポーチ(OTONA GARAGEコラボ) - TANAX(タナックス)[バイク用品]MFK-314 ポータブルツールポーチ(OTONA GARAGEコラボ) - TANAX(タナックス)[バイク用品]MFK-314 ポータブルツールポーチ(OTONA GARAGEコラボ) - TANAX(タナックス)[バイク用品]

バイクで使用する工具やバイク用停止表示機材などを入れるのに便利
【機能紹介】
バイクのフレームやグラブバーに取り付けられるよう取付ベルトが2本付属
車体ボルトで取付が出来るように本体裏面にΦ10mmの取付穴が付いております。
本体サイズ:100(H)×200(W)×50(D)mm
本体重量:193g
内容:本体×1、取付ベルト×2

用途
【用途】バイクに必要な工具や保安機材入れ用ツールポーチ
【仕様1】取付方は付属のベルトでの取付・結束バンド取付・車体ボルトを利用した取付の3パターン
【仕様2】水抜き穴を採用で付けたままでも水が溜まらない構造
【仕様3】内部が仕切り構造になっているので、工具同士が干渉じづらく取り出しやすい
容量(L)0.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16398001MFK-314
5,400
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする