パソコンケース 14インチ ハンドル付 縦型 PCバッグ 衝撃吸収 スリム ダブルファスナー ZEROSHOCK
低反発ウェーブカットウレタンフォームがしっかりと衝撃を吸収!大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”縦型インナーバッグです。持ち運びの際にもかさばらない、スリムタイプです。
用途
大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”インナーバッグです。
本体内装には、軽量化と衝撃吸収を両立する低反発ウェーブカットウレタンフォームを内蔵しています。
本体内装には、出し入れ時にパソコンを傷つけにくい起毛素材を採用しています。
表面生地は、マットな質感で落ち着いた風合いの樹脂コーティング素材です。
本体背面に、厚みがない書類などの収納に便利なオープンポケットを備えています。
厚みを抑えたスリム設計により、スマートに持ち運べます。
バックパックへの収納にも便利な、持ち運びやすい縦型タイプです。
バックパックなど縦型のバッグから取り出す際や、持ち運びの際に便利なハンドルが付いています。
気室が大きく開閉して収納物の出し入れがしやすい、ダブルファスナー仕様のL字開閉設計です。
スムーズな開閉と、つまみやすさを両立したオリジナル樹脂引手を採用しています。
14.0インチまでのノートパソコンを収納可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質ポリエステル、ポリウレタン
色ブラック
質量(g)約340
対応14.0インチまでのノートパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×20×345 ※ハンドル含まず
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×20×325 ※14.0インチノートパソコンの参考収納寸法
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×20×325が対応端末サイズとして最大です。※これより小さい寸法の端末の収納に対応します。一部の端末は対応しない場合があり、保証の限りではありません。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
ポケット【背面】オープンポケット×1
内容量1個
本体内装には、軽量化と衝撃吸収を両立する低反発ウェーブカットウレタンフォームを内蔵しています。
本体内装には、出し入れ時にパソコンを傷つけにくい起毛素材を採用しています。
表面生地は、マットな質感で落ち着いた風合いの樹脂コーティング素材です。
本体背面に、厚みがない書類などの収納に便利なオープンポケットを備えています。
厚みを抑えたスリム設計により、スマートに持ち運べます。
バックパックへの収納にも便利な、持ち運びやすい縦型タイプです。
バックパックなど縦型のバッグから取り出す際や、持ち運びの際に便利なハンドルが付いています。
気室が大きく開閉して収納物の出し入れがしやすい、ダブルファスナー仕様のL字開閉設計です。
スムーズな開閉と、つまみやすさを両立したオリジナル樹脂引手を採用しています。
14.0インチまでのノートパソコンを収納可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。