【期間限定キャンペーン1M品】食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF]

【期間限定キャンペーン1M品】食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF] TOYOX(トヨックス) 【期間限定キャンペーン1M品】食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF] TOYOX(トヨックス) 【期間限定キャンペーン1M品】食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF] TOYOX(トヨックス) 【期間限定キャンペーン1M品】食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF] TOYOX(トヨックス) 【期間限定キャンペーン1M品】食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF] TOYOX(トヨックス) 【期間限定キャンペーン1M品】食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF] TOYOX(トヨックス) 【期間限定キャンペーン1M品】食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF] TOYOX(トヨックス) 【期間限定キャンペーン1M品】食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF] TOYOX(トヨックス)

※4月1日~6月30日までの期間限定キャンペーン品(1M品)になります。
改正食品衛生法 令和2年告示第196号ポジティブリスト制度、第380号(ヘプタン含む)に完全適合で安心です。
FDA(CFR21.170~199)適合しています。
使用流体は水、飲料水、食品、薬品、空気です。油脂類を含む流体搬送にも使用可能です。
一般的なシリコーン製ローラーポンプチューブに比べ5倍以上の耐久性があり、ローラポンプチューブの交換頻度を大幅に削減できます。
チューブしごきによる削れカスの発生が少なく異物混入リスクを軽減できます。

用途食品工場、化粧品工場、製薬工場などのローラーポンプ用チューブ(軟質塩化ビニール製) 材質軟質塩化ビニール ナチュラル透明 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水、飲料水・食品、空気、薬品 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本(1m)
関連資料: (1.17MB) 取扱説明書: (0.14MB)
注意
※メーカー製品は、一般工業用向けに開発、製造されたものです。安全面での配慮が必要な用途については、ご使用者様にて事前にご確認ください。
※体内に埋植、注入する用途、或いは体内に一部が残留する恐れがある用途には使用しないでください。
※使用流体がチューブ内に滞留する場合は、樹脂臭気が内容物に移り、不快を感じる場合がありますのでご使用前に確認してください。
※使用温度範囲内でご使用ください。
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16398019 EF-04010-L1 0~0.2(23℃)、0~0.1(60℃) 4.0×6.0 1 15
720
529
582 (税込)
4日以内出荷

返品不可
16398028 EF-01616-L1 0~0.3(23℃)、0~0.2(60℃) 1.6×4.8 1.6 10
765
559
615 (税込)
4日以内出荷

返品不可
16398037 EF-03216-L1 0~0.2(23℃)、0~0.1(60℃) 3.2×6.4 1.6 10
770
559
615 (税込)
4日以内出荷

返品不可
16398046 EF-04816-L1 0~0.2(23℃)、0~0.1(60℃) 4.8×8.0 1.6 25
795
579
637 (税込)
4日以内出荷

返品不可
16398055 EF-03224-L1 0~0.2(23℃)、0~0.1(60℃) 3.2×8.0 2.4 15
1,030
749
824 (税込)
4日以内出荷

返品不可
16398071 EF-06416-L1 0~0.2(23℃)、0~0.05(60℃) 6.4×9.6 1.6 30
865
629
692 (税込)
4日以内出荷

返品不可
16398080 EF-04824-L1 0~0.2(23℃)、0~0.1(60℃) 4.8×9.6 2.4 25
1,350
979
1,077 (税込)
4日以内出荷

返品不可
16398089 EF-06020-L1 0~0.2(23℃)、0~0.1(60℃) 6.0×10.0 2 30
1,070
779
857 (税込)
4日以内出荷

返品不可
16398098 EF-06424-L1 0~0.2(23℃)、0~0.1(60℃) 6.4×11.2 2.4 30
1,105
799
879 (税込)
4日以内出荷

返品不可
16398107 EF-10020-L1 0~0.1(23℃)、0~0.05(60℃) 10.0×14.0 2 60
1,590
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
16398116 EF-12732-L1 0~0.2(23℃)、0~0.05(60℃) 12.7×19.1 3.2 60
1,655
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
16398125 EF-16030-L1 0~0.1(23℃)、0~0.05(60℃) 16.0×22.0 3 90
1,710
1,240
1,364 (税込)
4日以内出荷

返品不可
16398141 EF-18030-L1 0~0.1(23℃)、0~0.05(60℃) 18.0×24.0 3 110
1,780
1,298
1,428 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする