cotta cottaの 卓上消耗品 cottaの ラップ・消耗品・食品包材 cottaの 食品容器 プリーツカップ 55 白 容量65mL プリーツカップ 55 白 注文コード シンプルなデザインの白色のベーキングカップです。 マフィンやガトーショコラなどの焼き菓子や料理にも幅広くお使いいただけます。 材質紙(両面PET加工) 寸法(mm)口径62×H24(底径55) 色白 容量(mL)65 内容量1セット(100個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 201 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 16667318 201 ¥4,800 ¥4,798 ¥4,798 ¥5,278 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 食品容器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スイカ袋 小(千枚 エフピコチューパ 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ 紙ベジ1612クラ(450枚 エフピコチューパ 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ 紙ベジ1211クラフ(6百枚 エフピコチューパ 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ メガペコ29-20(2百枚 エフピコチューパ 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 果実ボックス大(400枚 エフピコチューパ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ スイカ袋 大 夏海(千枚 エフピコチューパ 税込¥84,678 ¥76,980 バスケットへ メロウ21-16-2(2百枚 エフピコチューパ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ スイカ袋 大(千枚 エフピコチューパ 税込¥62,678 ¥56,980 バスケットへ スイカ袋 中 WM柄(千枚 エフピコチューパ 税込¥73,678 ¥66,980 バスケットへ スイカ袋 中(千枚 エフピコチューパ 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ スイカ袋 小 夏海(千枚 エフピコチューパ 税込¥64,878 ¥58,980 バスケットへ オクタ1818(85)3百枚 エフピコチューパ 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ オクタ1616(73)4百枚 エフピコチューパ 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ メロウ1010.8H(9百枚 エフピコチューパ 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ メロウ1010(74)9百枚 エフピコチューパ 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ メロウ18本体(300枚 エフピコチューパ 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ メロウ1813(74)4百枚 エフピコチューパ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ オクタ1717 6H(3百枚 エフピコチューパ 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ メロウ18内嵌合蓋(300枚 エフピコチューパ 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ メロウ20内嵌合蓋(3百枚 エフピコチューパ 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品ラップ・消耗品・食品包材食品容器菓子・スイーツ・ベーカリー和菓子・洋菓子 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります ベーカリー 和菓子・洋菓子 シェアする マイページ 最近見た商品