cotta
敷紙 7寸 赤枠 210×210
敷き紙(赤枠):254、255、256、257、258
敷き紙(青枠):265、266、267、268
敷き紙(緑枠):273、274、275、276
材質
純白紙
寸法(mm)
210×210
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16667607
257
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください