cotta
NEWクレラップ30×50
長さ(m)
50
幅(cm)
30
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-60
電子レンジ
対応
材質(フィルム)
ポリ塩化ビニリデン
内容量
1本(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16678746
5161
¥
1,123
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください