cotta cottaの 店舗什器・備品 cottaの 袋・ラッピング用品 cottaの レジ袋 KPバッグ No.8 KPバッグ No.8 注文コード 16689386 お料理の配達に便利です。 ジャンボなイージーバッグとして幅広く利用されています。 材質HDPE 色乳白 仕上幅(mm)380 内容量1枚(50枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 10985 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 16689386 10985 ¥4,000 ¥3,998 ¥3,998 ¥4,398 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください レジ袋 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ポリレジ袋(関東向け)NO.20 cotta 税込¥769 ¥699 バスケットへ レジバッグ ET35 乳白 cotta 税込¥681 ¥619 バスケットへ ポリレジ袋(関東向け)NO.45 cotta 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ cotta ポリ手提ガーデン 大 cotta 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ レジバッグ ET45 半透明 cotta 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ プラスプラスネオ手提げ袋 BOX オルディ 税込¥329 ¥299 レジバッグ ET40 半透明 cotta 税込¥1,000 ¥909 バスケットへ 破れにくい手提げ袋 オルディ 税込¥153~ ¥139~ 消臭袋20L ハウスホールドジャパン 税込¥219 ¥199 バスケットへ 巾着ポリ手提 かすみ草 LL cotta 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ 消臭袋45L ハウスホールドジャパン 税込¥362 ¥329 バスケットへ ポリレジ袋(関東向け)NO.30 cotta 税込¥956 ¥869 バスケットへ プラスプラスネオ手提げひも付 L/40号 乳白 オルディ 税込¥714 ¥649 バスケットへ ポリレジ袋(関東向け)NO.12 cotta 税込¥516 ¥469 バスケットへ レジバッグ ET30 半透明 cotta 税込¥494 ¥449 バスケットへ 厚手ポリ袋 めくってもゴミ袋 TRUSCO 税込¥627 ¥570 バスケットへ レジバッグ ET35 半透明 cotta 税込¥681 ¥619 バスケットへ 巾着ポリ手提 かすみ草 L cotta 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ プラスプラスネオ手提げひも付 S/30号 乳白 オルディ 税込¥362 ¥329 バスケットへ 巾着ポリ手提 かすみ草 M cotta 税込¥6,708 ¥6,098 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品袋・ラッピング用品レジ袋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります レジ袋 透明袋/OPP袋 紙袋 不織布袋 箱/ギフトボックス 包装紙 陳列用包装 ラッピングリボン/タイ ギフトシール/メッセージカード ギフトバック 名入れ/オーダー ラッピング用品 シェアする マイページ 最近見た商品