cotta cottaの 卓上消耗品 cottaの ラップ・消耗品・食品包材 cottaの ポリ袋・ジッパー付き袋 ニューポリ規格袋0.03 No.13 ニューポリ規格袋0.03 No.13 注文コード 16690436 強度、透明度、開口性に優れております。 材質LDPE 厚さ(mm)0.03 寸法(横×縦)(mm)260×380 内容量1枚(100枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 11407 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 16690436 11407 ¥840 ¥839 ¥839 ¥923 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 食品用ポリ袋・OPP の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ポリ手袋外エンボスS cotta 税込¥538 ¥489 バスケットへ ニューポリ規格袋0.03 No.9 cotta 税込¥384 ¥349 バスケットへ 取っ手付きポリ袋 半透明 日本技研工業 税込¥285~ ¥259~ ポリ容器角2合 cotta 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ニューポリ規格袋0.03 No.7 cotta 税込¥307 ¥279 バスケットへ ニューポリ規格袋0.03 No.15 cotta 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ニューポリ規格袋0.03 No.13 cotta 税込¥923 ¥839 バスケットへ ポリ容器角特大 cotta 税込¥956 ¥869 バスケットへ ポリ手袋内エンボスS cotta 税込¥538 ¥489 バスケットへ ポリ袋 HD12-45 半透明(10枚入り) cotta 税込¥197 ¥179 バスケットへ ニューポリ規格袋0.03 No.10 cotta 税込¥461 ¥419 バスケットへ ポリ袋 HD18-70 半透明(10枚入り) cotta 税込¥384 ¥349 バスケットへ ハイクオリティー透明保存袋 コアデ 税込¥328 ¥298 バスケットへ ポリ風呂敷(さくら柄) cotta 税込¥593 ¥539 バスケットへ ポリ容器角1合 cotta 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ニューポリ規格袋0.03 No.11 cotta 税込¥615 ¥559 バスケットへ ポリ容器角中 cotta 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ポリ手袋外エンボスM cotta 税込¥538 ¥489 バスケットへ 白樺元禄ポリ完封箸 楊枝入り(100膳入) cotta 税込¥857 ¥779 バスケットへ ポリ容器魚小 cotta 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品ラップ・消耗品・食品包材ポリ袋・ジッパー付き袋食品用ポリ袋・OPP 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります ストックバッグ フリーザーバッグ 袋用クリップ 食品用ポリ袋・OPP ポリ袋ホルダー シェアする マイページ 最近見た商品