SDバッグ(白)

SDバッグ(白) cotta SDバッグ(白) cotta SDバッグ(白) cotta SDバッグ(白) cotta SDバッグ(白) cotta

マチが広く風呂敷の様に、さまざまな用途にご使用いただけます。
オードブル容器、ピザ容器、ケーキ箱等、様々な箱にご利用頂けます。

内容量1枚(50枚)
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16690655 11511 幅350×マチ200×長さ550 NO.5 345×200×高さ150mm
1,205
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
16690671 11512 幅350×マチ250×長さ550 NO.6 345×250×高さ80mm
1,315
1,298
1,428 (税込)
4日以内出荷

返品不可
16690680 11513 幅400×マチ300×長さ600 No.7 395×285×高さ80mm
1,550
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
16690689 11514 幅460×マチ340×長さ600 NO.8 440×315×65mm
1,950
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
16690698 11515 幅490×マチ380×長さ600 NO.9 460×370×高さ65mm
2,200
2,198
2,418 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする