cotta cottaの 卓上消耗品 cottaの ラップ・消耗品・食品包材 cottaの 食品容器 クリーンカップ 200B(本体) 容量263mL クリーンカップ 200B(本体) 注文コード 16692518 材質A-PET 容量(mL)263 寸法(Φ×mm)101×44 適合フタ12641 内容量1枚(100枚) 注意 ※フタは別売です。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 12640 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 16692518 12640 ¥1,510 ¥1,498 ¥1,498 ¥1,648 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 弁当容器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity CY-1-1 黒セット(OPS) エフピコチューパ 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 松花堂202-1よしの(フタセット) cotta 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ M-56黒(フタセット) cotta 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ M-53やよい(フタセット) cotta 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ M-53-1やよい(フタセット) cotta 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 松花堂207よしの(フタセット) cotta 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 松花堂205金流(フタセット) cotta 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ M-56-1黒(フタセット) cotta 税込¥4,508 ¥4,098 バスケットへ M-2木目(フタセット) cotta 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ 窓付きランチボックス(L)クラフト cotta 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ 松花堂204金流(フタセット) cotta 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ CY-3-1 花松葉(フタセット) cotta 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ M-58-1黒 H(フタセット) cotta 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ M-56やよい(フタセット) cotta 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ CY-3-1 黒セット(OPS) エフピコチューパ 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ボックス6DX(フタセット) cotta 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ M-51やよい(フタセット) cotta 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ 松花堂205よしの(フタセット) cotta 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ 松花堂204よしの(フタセット) cotta 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ 松花堂202-1金流(フタセット) cotta 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品ラップ・消耗品・食品包材食品容器弁当容器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「食品容器」にはこんなカテゴリがあります フードパック 弁当容器 汎用トレー 惣菜・サラダ容器 汎用カップ ボックス カレー容器 青果・農産容器 薬味皿・小皿 フードカップ 丼・重 オードブル容器 紙鍋・アルミ鍋 菓子・スイーツ・ベーカリー 軽食容器 刺身・鮮魚容器 仕出・折箱・重箱 寿司容器 その他食品容器 麺・スープ・汁物容器 シェアする マイページ 最近見た商品