13oz AS M フラベア(3柄アソート)

13oz AS M フラベア(3柄アソート) cotta 13oz AS M フラベア(3柄アソート) cotta 13oz AS M フラベア(3柄アソート) cotta

かき氷からスープまで、あらゆるシーンでお使いいただけるカップです。
表面に特殊加工を施しています。
熱さ冷たさを感じにくく、結露もしにくい、良い事尽くめの断熱紙カップです。

材質バージンパルプ 寸法(mm)口径98(底径72)×高さ82.5 容量(mL)400 適合フタ11350 内容量1枚(50枚)
注意
※各種ランダムに入っているため、種類ごとの枚数がそれぞれ違っている場合があります。ご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16692938 12787
1,005
999
1,099 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする