cotta cottaの 店舗什器・備品 cottaの 袋・ラッピング用品 cottaの レジ袋 ポリ風呂敷ピンク水玉 ポリ風呂敷ピンク水玉 注文コード 16693401 注文コード 16693428 仕出し弁当やオードブル等を包むのに最適です。 材質LDPE 内容量1枚(20枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 13001 13004 寸法(mm) 選択解除 厚さ×辺×辺:0.03×700×700厚さ×辺×辺:0.035×900×900 型番 選択解除 7090 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 16693401 13001 厚さ×辺×辺:0.03×700×700 70 ¥586 ¥579 ¥579 ¥637 (税込) 4日以内出荷返品不可 16693428 13004 厚さ×辺×辺:0.035×900×900 90 ¥1,100 ¥1,098 ¥1,098 ¥1,208 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください レジ袋 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 角底ポリ手提げ袋 白 M cotta 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ プラスプラスネオ手提げひも付 LL/45号 乳白 オルディ 税込¥934 ¥849 バスケットへ 消臭袋20L ハウスホールドジャパン 税込¥219 ¥199 バスケットへ プラスプラスネオ手提げ袋 BOX オルディ 税込¥329 ¥299 イージーバッグランチ 白 M cotta 税込¥857 ¥779 バスケットへ 巾着ポリ手提 かすみ草 S cotta 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ 破れにくい手提げ袋 オルディ 税込¥153~ ¥139~ レジバッグ 乳白 cotta 税込¥494~ ¥449~ イージーバッグランチ 白 S cotta 税込¥659 ¥599 バスケットへ プラスプラスネオ手提げひも付 L/40号 乳白 オルディ 税込¥714 ¥649 バスケットへ イージーバッグランチ 白 SS cotta 税込¥648 ¥589 バスケットへ cotta ポリ手提ガーデン 中 cotta 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 巾着ポリ手提 かすみ草 M cotta 税込¥6,708 ¥6,098 バスケットへ 破れにくい手提げ袋 弁当用 オルディ 税込¥252~ ¥229~ 消臭袋45L ハウスホールドジャパン 税込¥362 ¥329 バスケットへ レジバッグ 半透明 cotta 税込¥494~ ¥449~ 厚手ポリ袋 めくってもゴミ袋 TRUSCO 税込¥627 ¥570 バスケットへ プラスプラスネオ手提げひも付 M/35号 乳白 オルディ 税込¥494 ¥449 バスケットへ 角底ポリ手提げ袋 白 LL cotta 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ ポリレジ袋(関東向け) cotta 税込¥516~ ¥469~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品袋・ラッピング用品レジ袋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります レジ袋 透明袋/OPP袋 紙袋 不織布袋 箱/ギフトボックス 包装紙 陳列用包装 ラッピングリボン/タイ ギフトシール/メッセージカード ギフトバック 名入れ/オーダー ラッピング用品 シェアする マイページ 最近見た商品