クラフトフードボックス レクタングル 580ml(本体)

クラフトフードボックス レクタングル 580ml(本体) cotta クラフトフードボックス レクタングル 580ml(本体) cotta クラフトフードボックス レクタングル 580ml(本体) cotta

ナチュラル感のあるクラフト素材のフートボックスです。
お弁当以外にクッキー、パウンドケーキ、マカロンなどの焼き菓子のラッピングにもぴったり♪
耐油・耐水ですが、液状のものを直接入れることは出来ません。
別売で紙蓋・透明蓋があります。(14694/14695)

仕様【オーブン】不可 材質クラフト紙+PEコーティング 寸法(mm)168×120×H45 容量(mL)580 レンジ 内容量1枚(50枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16699141 14690
2,300
2,298
2,528 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする