cotta サンタさんとお手伝いくまさん コーティング

cotta サンタさんとお手伝いくまさん コーティング cotta cotta サンタさんとお手伝いくまさん コーティング cotta

cottaオリジナルのメレンゲドールです。
ボリュームがあるので、いちごや飾りが少なくて済みます。
表面に油脂をコーティングすることで色落ちを防止。
水分量の多い生ケーキにも安心してご使用いただけます。

材質砂糖、水飴、タピオカ澱粉、ゼラチン、植物油脂、着色料 寸法(mm)85xH48 保存方法直射日光・湿気を避け、常温で保管 原材料砂糖、水飴、タピオカ澱粉、ゼラチン、植物油脂、着色料(赤102、赤106、黄4、黄5、青1) アレルギーゼラチン※本工場では卵、小麦、大豆、りんご、乳成分、を含む製品を製造しています 内容量1個(5個)
注意
※色の粉が付着している場合がございますが、品質上問題ありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16703788 33171
1,215
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする