曜日別特売

STUDIO M マルタ 230オーバルプレート ブラン

STUDIO M マルタ 230オーバルプレート ブラン - cottaSTUDIO M マルタ 230オーバルプレート ブラン - cottaSTUDIO M マルタ 230オーバルプレート ブラン - cotta

地中海のマルタ島に在る架空のホテルから器のイメージを広げました。
赤土を使用し、リムや装飾部分に素地が透けて見える素朴な風合い。
魔除けの力があると島で大切にされている猫のレリーフを取り入れ、遊び心のあるデザインに。
光の当たり方でレリーフの表情が変わり見るほどに発見があります。
焼成の度合いや釉薬の性質上、色味や色ムラ、釉垂れに個体差が生じます。
ご購入時に表面に細かなヒビ(貫入)が入っているものや、使用していくうちに貫入が入っていくものがございますが使用上支障はありません。

仕様【オーブン】不可材質陶器(赤土)/白釉/酸化寸法(mm)230×153×H18ブランレンジ食器洗浄機内容量1枚(1枚)
注意
※器の使い始めは目止めをおすすめします。汚れやシミを付きにくくする効果があります。
※ご使用の際は、都度きれいな水に浸して十分に吸水させてください。食品の水分が入りにくくなりカビ、汚れの浸水を軽減させます。
※水に浸した際は、斑点のようなシミが出る場合があります。これは器が水分を吸水した為で、よく乾かすと斑点は消えます。
※長時間食品を入れたままでのご使用はお避けください。
※ご使用後はすぐに汚れを落とし、よく乾燥させてから収納してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1670531040192
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする