STUDIO M ムニュ ココット

STUDIO M ムニュ ココット - cottaSTUDIO M ムニュ ココット - cottaSTUDIO M ムニュ ココット - cotta

愛知県瀬戸市にある食器デザインメーカー、マルミツポテリが展開する食器ブランド。
ムニュはフランス語で「メニュー、献立表」という意味。ビストロで使用するようなイメージで、温かみのある白色が特徴のシリーズ。
オーブンに対応しているのでオーブン料理にも。ココットはプリン型やマフィン型としても使えます。
素材の特性上、縁などに焦げ目があります。また、色に個体差があります。

仕様【オーブン】可材質陶器(赤土)/ 乳白釉/還元寸法(mm)85×85×H45 口径85容量160ccレンジ食器洗浄機内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1670582740320
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする