曜日別特売

立てて乾かせる畳めるまな板

立てて乾かせる畳めるまな板 - cotta立てて乾かせる畳めるまな板 - cotta立てて乾かせる畳めるまな板 - cotta

自立するので、洗った後も場所を選ばず乾かせます。
雑菌の繁殖を抑制する抗菌仕様で衛生的。
熱湯消毒可能。
使用時は広げて、収納時はコンパクトに畳める扱いやすいまな板です。
表も裏も両面まな板として使えます。
大きい食材を切る時は広げて、小さい食材やちょこっと使いには畳んで使用できます。

材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー質量(g)172寸法(縦×横)(mm)257×365×厚さ2(折り畳み時 257×180×厚さ5)耐熱温度(℃)100食器洗浄機内容量1枚(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1670588840326
600
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする